No.KU-35 クエ針

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5袋×10本) 注文コード 63345599 品番 30号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

離島の大物クエにも対応した太軸のクエ針です。
漁業用として、主に漁師さんが使用されています。

用途漁業用 仕様環付 丸軸 線径(Φmm)3.05 質量(g/本)5.64 号数30号
注意
※針先は鋭く危険です。
※お取り扱いには十分ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする