曜日別特売
PTC-85 子供卓上トルソ パールイデア 63346448

子供卓上トルソ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(cm)45
内容量1セット注文コード63346448品番PTC-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
白ラッカーウエスト(cm)57肩幅(cm)28ヘッド径(Φmm)7.5バスト(cm)67高さ(cm)45
注意
※個人宅への配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする