HSS カウンターシンク30°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63347944 品番PRC-30124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ノンコーティングのカウンターシンクです。

先端径(Φmm)3 シャンク径(Φmm)8 材質HSS 刃数3 先端角(°)30 全長(mm)65 用途面取り加工用。 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする