皿ザグリタイプ カウンターシンク 90°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63349204 品番PRC-S9073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ノンコーティングのカウンターシンクです。

全長(mm)50 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)6 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)1.8 材質HSS 用途皿座繰り加工用。非鉄金属(真鍮・銅・アルミ用)に。 有効刃径(Φmm)7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする