PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 面取り・バリ取り
PROCHI(プロチ)の 面取りカッター
PROCHI(プロチ)の カッター(カウンターシンク)
皿ザグリタイプ カウンターシンク 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63349265
品番
PRC-S90124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ノンコーティングのカウンターシンクです。
全長(mm)
56
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
8
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
2.8
材質
HSS
用途
皿座繰り加工用。非鉄金属(真鍮・銅・アルミ用)に。
有効刃径(Φmm)
12.4