※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63350237 品番 GDS-XW-125
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

取付簡単なX-LOCKシステムを採用。
セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。
ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。

適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.23(X-LOCK) 形状ウェイブ ダイヤ層厚さ(mm)2.2 ダイヤ層幅(mm)10 本体厚さ(mm)1.4 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー インチ表示5インチ 用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63350237
2022-10-11
用途:
コンクリート切断

X-LOCKは簡単に刃物が交換出来てとても良い。このカッターはコンクリートに欠けが少なくきれいに切断できる。これのオフセットになった刃物か、アダプターみたいなものでオフセットがあればとても良いのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする