作業手袋 抗ウイルス抗菌

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード63352504 品番KLD200620-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

縫い目がないシームレス製法でとてもフィット感のある手袋です。
ウイルス不活性化90%以上、抗菌90%以上。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

サイズM 色(手首部)ブルー 全長(cm)20 中指長(cm)7 手の平幅(cm)8 用途直接触れることに抵抗のある場合などに。 入数(双)5 機能抗ウイルス・抗菌 コーティングなし 材質(繊維部)ナイロン、スパンテックス ゲージ数15
注意
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63352513
2024-01-16
用途:
日常清掃
サービス業

黒L購入。思ったより暖かく、ぴったりして様々な作業に対応できます。濡れるときはこの上にLLの黒ニトリルを着けています。臭いもつかず、とても気に入っています。

対象商品:
63352547
2024-03-22
用途:
畑の作業
サービス業

手にフィットして使いやすい。畑仕事、ゴミ出しや車の掃除時などに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする