玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63352888 品番 QEAB1DA000+QEAB1S2G00+QEAZ1P2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥262,680
販売価格(税別)
238,800

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。

適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 種別2ロックGOAL用 適合品番SK・TXK(QDD866)・TXKJ・TLK・TGG(QDA344) セット内容電動ドアオープナー、電動サムターンセット2ロックGOAL用、部品セット2ロック用 使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12 最大出力(W)【電動ドアオープナー】15 取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定 使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年 周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315 操作距離【リモコン】最大3〜5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能
注意
※取付可否について、メーカーホームページ(LIXIL DOACで検索)を必ず確認してから購入ください。
※マンションや集合住宅の防火ドアには取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする