適合扉質量(kg)65以下
勝手左右兼用
種別1ロックGOAL用
適合品番SK・TXK(QDD866)・TXKJ・TLK・TGG(QDA344)
セット内容電動ドアオープナー、電動サムターンセット1ロックGOAL用、部品セット1ロック用
使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12
最大出力(W)【電動ドアオープナー】15
取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定
使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年
周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315
操作距離【リモコン】最大3〜5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能