交流電圧(V)4.000/40.00/400.0/600(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45〜65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65〜500Hz)
交流電流(A)40.00/400.0/1000(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45〜65Hz)
抵抗(Ω)400.0/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00M(6レンジオート)±2.0%rdg±4dgt(0〜400kΩ)±4.0%rdg±4dgt(4MΩ)±8.0%rdg±4dgt(40MΩ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×190×20
質量(g)約120 (電池含む)
用途回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます
適合規格IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA)CATIII300V、CATII600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326(EMC)
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ約10分)
直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
導通50±30Ω以下でブザー鳴動
被測定導体径最大Φ33mm