MBTP6251 ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 63353353 MBTP6251 ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 63353353 MBTP6251 ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 63353353 MBTP6251 ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 63353353 MBTP6251 ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン 63353353

ダイヤモンドバー メタリッジバー MB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)6 刃径(Φmm)16 刃長(mm)17 注文コード63353353 品番MBTP6251
参考基準価格(税別)¥18,035 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は軸径・刃径・刃長など23種類から選べます 他の種類を見る

結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ
メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。
砂噛みも一発除去できる研削力があります。
一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。
従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。
極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。
変形摩耗せず、刃こぼれしません。
形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。

粒度#25 刃径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 全長(mm)52 刃長(mm)17 用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。 トラスコ品番228-1789 形状テーパー 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 軸長(mm)35 先端R5.0 角度(°)29 適合材FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチック
注意
※一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。

商品説明動画

ニューレジストン【砂噛みも一発除去!】電着ダイヤモンドバー「メタリッジバー」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする