大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄の形状
曲柄
行数
4
注文コード
63353579
品番
1712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
柄の形状・行数
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
溶剤などの使用も可能です。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
材質
毛:豚毛、柄:竹
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約20
行数
4
柄の形状
曲柄
穴数
9
用途
機械部品の洗浄、接着剤の塗布などに
RoHS指令(10物質対応)
対応