竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質毛:ナイロン緑、柄:竹 柄の形状曲柄 行数3 注文コード63353615 品番1704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は材質・柄の形状・行数など5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!

用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など 材質毛:ナイロン緑、柄:竹 全長(mm)320 毛丈(mm)約20 柄の形状曲柄 穴数9 行数3 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする