大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 ナイロン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
毛:ナイロン緑、柄:竹
柄の形状
直柄
行数
4
注文コード
63353624
品番
1713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
この商品は
材質・柄の形状・行数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途
様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
材質
毛:ナイロン緑、柄:竹
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約20
柄の形状
直柄
穴数
9
行数
4
毛色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応