大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 手研磨
大塚刷毛製造の 手作業ブラシ
大塚刷毛製造の メンテナンスブラシ
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 パキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
柄の形状
曲柄
行数
3
注文コード
63353667
品番
1708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
この商品は
柄の形状・行数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
コシが強い商品です。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途
様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
材質
毛:パキン、柄:竹
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約20
柄の形状
曲柄
穴数
9
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応