曜日別特売
PP-30(R) プラスチックポスト グリーンライフ 63353904

 

PP-30(R) プラスチックポスト グリーンライフ 63353904
PP-30(R) プラスチックポスト グリーンライフ 63353904

プラスチックポスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード63353904品番PP-30(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

幅が広くA4サイズの封筒がらくらく入ります。南京錠(別売)の取付も可能です。

用途郵便受け材質本体:ポリプロピレン、確認窓:ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×18.8×26投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約351×35寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約33.1×12付属品木ねじ:3本、ネーマー:1枚取付穴径(Φmm)南京錠外径:6.5
注意
※本製品の上に物を載せないでください。
※取り付ける場所は、雨の当たらない軒下、玄関先等を選んでください。場所によっては郵便物や新聞が濡れるおそれがあります。また長時間雨ざらしにしたり、直射日光の強い場所に設置すると変色するおそれがあります。
※雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は早めに郵便物を取り出して頂くようお願い致します。
※角部があるため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変形※変色の原因になります。普段のお手入れはよく絞った雑巾で水拭きしてください。汚れがひどく落ちにくい場合は、中性洗剤を使い拭きとった後乾いた雑巾でから拭きしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする