スチールポスト 壁掛けタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口:塩化ビニール 注文コード63353947 品番FH-10(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口:塩化ビニール 付属品木ねじ:2本、ネーマー:1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×9.5×34.5 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約150×75 寸法(幅W×高さH)(cm)取り出し口:約11.3×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63353983
2021-07-25
用途:
既存ポストの代替として
有限会社ディスカルト 様 (サービス業)

普通のポスト。
取り出し口のフタのストッパーが弱くが上まで上がり過ぎ閉めにくいことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする