グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
スチールポスト 壁掛けタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口・スペーサー:塩化ビニール
注文コード
63353983
品番
FH-20(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、取り出し口・スペーサー:塩化ビニール
付属品
木ねじ:2本、スペーサー:2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25.5×12×33.5
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
約240×90
寸法(幅W×高さH)(cm)
取り出し口:約18×10.5