PRC-PWSL-6.0 スマルク スリーブ 段付 PROCHI(プロチ) 63354323

PRC-PWSL-6.0 スマルク スリーブ 段付 PROCHI(プロチ) 63354323
PRC-PWSL-6.0 スマルク スリーブ 段付 PROCHI(プロチ) 63354323

スマルク スリーブ 段付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トルク(N・m)6
内容量1個注文コード63354323品番PRC-PWSL-6.0
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。
汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13トルク(N・m)6アズワン品番64-8943-22
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
※300回転以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする