曜日別特売
STA 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324

STA 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324
STA 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324
STA 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324
STA 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324
STA 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324
STA 85D26L Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 63354324

Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個性能ランク85端子位置L注文コード63354324品番STA 85D26L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

基本性能にこだわったスタンダードモデル
コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている
要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。
新車向けの要素技術を採用。
基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。
適合車両:充電制御車、通常車

用途自動車用バッテリー性能ランク85幅(mm)約173箱高(mm)約204長側面長さ(cm)26端子位置Lバッテリー容量(Ah)(5時間率)55定格電圧(V)12適合55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L総高さ(mm)約225本体質量(kg)約16.5長さ(mm)約260保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
注意
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63354279
2023-01-27
用途: メンテナンス
建設業・工事業

定期交換で使用
国内メーカー製なので永く使える事に期待

対象商品 : 63354263
2022-01-22
用途: 自動車メンテナンス
農・林・水産業

このサイズはいつもコレです!
値段の割には期待以上です。

1が参考にしています
対象商品 : 63354288
2021-07-06
用途: 車の補修部品として。
その他業種

以前もこのメーカーのものを買ったことがあるので安心して使えてます。2年保証で3年は使えたので長持ちする印象です。価格はネットの方が安い印象が強いのでネトで買うことしか考えてなかったですが、ホームセンターでもそれほど大きく変わらない値段で売ってますね。
商品とは関係ないけど、適当に車種から選択して買ったら実は車は寒冷地仕様を買っててサイズがちがったけど、ついでに錆びてた端子ごと交換したので問題なく装着。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする