ステンレス線

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 63354534 品番 W1-BA-JP 1.6MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RoHS対応のステンレス線

用途アンテナ支線等にご使用いただけます。 材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製 長さ(m)200 安全荷重(kg)80 引張強度(N/mm2)570〜820 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63354534
2024-09-18
用途:
アンテナ支線

芯に巻いてあるので、バラバラになりにくい。針金だけだと次回使うときが大変な場合が多いが、それがなくていい。

対象商品:
63354534
2021-10-24
用途:
同軸ケーブルのメッセンに使用
ADACHI・EDS 様

80m同軸ケーブルのメッセンに使用、(JAAPYのステンレス用ケースに入れて、スムーズに引出しが出来作業性が非常に良いです。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする