※着用例(着用サイズ:L)

- 帽子 作業用 モノタロウ 63354568 - 帽子 作業用 モノタロウ 63354568 - 帽子 作業用 モノタロウ 63354568 - 帽子 作業用 モノタロウ 63354568

帽子 作業用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63354568 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工場で一般的に使用される作業用帽子です。
後部にゴムが付いておりますのでフィットしやすいです。
無地のシンプルなデザインになります。

材質ポリエステル65%、綿35% ネイビー サイズL 頭囲(cm)約57〜59 用途現場など作業用として屋内外用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※海外生地・染色のため若干の色ブレが発生することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63354568
2025-08-14
用途:
作業帽

小さいねえ
キツキツじゃん
縫製の仕上がりの悪いし
安いけどまあ仕方ないかあ

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
作業時にかぶる

以前購入していた帽子会社が製造を取りやめてしまいました。どうしても野球帽のようなものではそのままヘルメットがかぶれない、つばが固すぎてポケットに丸めてしまえない。最近の若い人は髪の毛が長いため帽子が比較的小さい感じになってしまいます。サイズが合えば軽くて使いやすい。
出来たらLLサイズの上62cm〜64cmの特大サイズが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
63354568
2023-04-19
用途:
車両整備等
I K トランス 有限会社 様 (運輸・通信業)

色や形はまあまあかな?と思いましたが、縫い目が雑でほころびが有って
がっかりしました。
別のものを注文しました。

対象商品:
63354577
2023-09-28
用途:
ヘルメットのインナーとして使用

以前購入した物より、小さくなっています。もう少し大きなサイズを販売してもらいたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
63354577
2021-12-22
用途:
機械部品の加工

LLでも、商品が小さくて、きつい作業員もいました。3Lがほしいです。

7人が参考にしています
対象商品:
63354568
2022-03-31
用途:
軽作業時の保護帽

いつも使っているどこぞのワークショップで売られている作業帽はMサイズを使用していたので価格につられてLサイズを購入しましたが、小さくてかぶれません。(きついレベルではない)
頭囲が書いてあるので、しっかり確認して購入しないといけません。
と書きつつ自分のを実寸したところ、56cmでしたが以上の結果です。

この商品は、表記マイナス3cmくらいで考えた方がよさそうです

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする