画像準備中

フラットバー

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)36 長さ(mm)900 注文コード63354647 品番36×900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は幅・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。

材質炭素鋼 表面処理亜鉛メッキ 長さ(mm)900 厚さ(mm)3.2 幅(mm)36 穴サイズ(mm)40×11 穴ピッチ(mm)25 用途架台や配管支持、各種補強材
注意
※たわみ、破損に注意し、過度な荷重をかけないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63354629
2024-02-08
用途:
ハシゴの固定
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

ハシゴが転倒しないよう コの字に曲げてハシゴに取り付け使用 曲げやすいが もう少しだけ硬い方が良かった

1人が参考にしています
対象商品:
63354656
2023-08-08
用途:
エキスパンドメタルを機械室の熱風出しの外壁材として貼り付けるのに押えバンドとして使用。

いい感じに止め付けできた。めっき付着の質が粗く変色箇所が10本中2本あったが、今回は良しとしておきます。一般ホームセンンター等では置いていないので、モノタロウで見つけて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする