PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の エンドミル
PROCHI(プロチ)の 超硬エンドミル
PROCHI(プロチ)の ラジアス超硬エンドミル
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63354734
品番
PRV-T08M4R0.5
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
8
コーナー半径(mm)
0.5
被削材
HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理
TiAlN
硬度HRC(刃部)
15〜40
ねじれ角(°)
35
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。