材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)3.5
色ダークグレイ
使用温度範囲(℃)-20〜35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:73/200V・242V:72
入力電圧(V)100/200〜242
ビームの開き(°)鉛直面上 130、水平面上 148
保護等級IP65
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:82/200V・242V:83.1
光束(Lm)5990
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)器具外:1500
光色美vid白色タイプ
配光タイプ超広角タイプ
耐雷サージ15kV(コモンモード)