ECF0796L/SAN8/W レディオック フラッド ネオ 70クラス (旧100W) 岩崎電気 63355679

レディオック フラッド ネオ 70クラス (旧100W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63355679 品番ECF0796L/SAN8/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形

材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)3.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V・200V・242V:69 入力電圧(V)100/200〜242 ビームの開き(°)鉛直面上 80、水平面上 104 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100V・200V・242V:112.8 光束(Lm)7790 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)器具外:1500 光色電球色 配光タイプ広角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする