ECF0797VL/SAN8/DG レディオック フラッド ネオ 70クラス (旧100W) 岩崎電気 63355785

レディオック フラッド ネオ 70クラス (旧100W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63355785 品番ECF0797VL/SAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形

材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)3.5 ダークグレイ 使用温度範囲(℃)-20〜35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)69 入力電圧(V)100/200〜242 ビームの開き(°)鉛直面上 80、水平面上 78 保護等級IP65 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)68.8 光束(Lm)4750 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)器具外:1500 光色美vid電球色タイプ 配光タイプ中角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63355785 ECF0797VL/SAN8/DG 64970974 ECF6040M/VLSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 LEDioc FLOOD NEO 60クラス(60クラス)美ビット 2700K 岩崎電気 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする