ポータブル吸光光度計 (全硬度)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲遊離塩素 (低濃度) :0.00 〜 5.00 mg/L 、全塩素 (低濃度) :0.00 〜 5.00 mg/L 、pH 6.5 〜 8.5 pH 、鉄(低濃度): 0.00 〜 1.60 mg/L 、全硬度(超低濃度): 全硬度 0.00 〜 4.70 mg/L (CaCO3換算)マグネシウム硬度:0.00 〜 2.00 mg/L カルシウム硬度:0.00〜2.70mg/L 注文コード63357273 品番HI 97745
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は測定範囲・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。

精度
遊離塩素 (低濃度) ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 (低濃度) ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、鉄(低濃度) ±0.01 mg/L ±測定値の8% 、全硬度(超低濃度) ±0.11 mg/L ±測定値の5%
(25℃)
試薬
HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円
HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分) 11,200円
HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円
HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分) 、HI 93746-01 鉄(LR)測定用試薬(100回分)、HI 93746-03 鉄(LR)測定用試薬(300回分)、HI 93719-01 全硬度(URL)測定用試薬(100回分)、HI 93719-03 全硬度(URL)測定用試薬(300回分)
測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) 測定範囲遊離塩素 (低濃度) :0.00 〜 5.00 mg/L 、全塩素 (低濃度) :0.00 〜 5.00 mg/L 、pH 6.5 〜 8.5 pH 、鉄(低濃度): 0.00 〜 1.60 mg/L 、全硬度(超低濃度): 全硬度 0.00 〜 4.70 mg/L (CaCO3換算)マグネシウム硬度:0.00 〜 2.00 mg/L カルシウム硬度:0.00〜2.70mg/L 検出単位0.01 mg/L , 0.1 Ph 測定方法残留塩素:DPD法 pH:フェノール・レッド法 鉄(LR):TPTZ法 全硬度(ULR):比色法 光源LED(525 nm) 仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 記憶データ数自動で50データまで 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0〜50 防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません) 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 相対湿度(%RH)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※試薬は付属していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする