画像準備中

ポータブル残留塩素計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 分解能(mg/L)0.01(3.50まで)、0.10(3.50以上)(遊離/全塩素ともに) pH:0.1pH セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース※試薬は付属していません。 注文コード63357456 品番HI 97710C
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は分解能・セット内容・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

HI 97710はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpHも測定可能。(0.00〜5.00mg/L・6.5〜8.5pH)
水道水、井戸水、プール/お風呂、ビル管理などのほか、工場排水など塩素が限りなく少ないことをチェックする用途としても使用されます。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。また本器では、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!

用途水道水、井戸水、プール/お風呂、ビル管理などのほか、工場排水など塩素測定 仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース※試薬は付属していません。 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)遊離塩素:0.00 〜 5.00 (粉末試薬を使用した場合)※錠剤試薬を使用した場合は0.00 〜 2.00 まで 全塩素:0.00 〜 5.00 (粉末試薬を使用した場合)※錠剤+液体試薬を使用した場合は0.00 〜 3.00 まで pH:6.5 〜 8.5 pH 測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/Ph 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.03mg/L ±測定値の3% (遊離/全塩素ともに) (25℃) pH:±0.1 pH 試薬HI 93701-01 遊離塩素用粉末試薬 (100袋)/HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬 (300袋) /HI 93701-FJ 遊離塩素用錠剤試薬 (500錠)/HI 93711-01 全塩素用粉末試薬 (100袋) /HI 93711-03 全塩素用粉末試薬 (300袋)/ HI 93701-TJ 全塩素用錠剤+液体試薬(約300回)/HI 93710-01 pH測定用試薬 (100回分)/HI 93710-03 pH測定用試薬 (300回分) 測定方法残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 測定原理残留塩素:DPD吸光光度法 pH:フェノール・レッド法 使用環境温度(℃)0〜50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません) 分解能(mg/L)0.01(3.50まで)、0.10(3.50以上)(遊離/全塩素ともに) pH:0.1pH 相対湿度(%RH)100以下
注意
※試薬は付属していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。
※不透明なサンプルや固形物は測定不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする