桑和
桑和の エプロン
桑和の ショートエプロン
10130 エプロン腰巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63358113
品番
10130
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
素材
綿100%
サイズ
F
色番
82
分類
小物
色
アーミー