桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
0188-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63358217
品番
0188-00
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
4L
分類
夏物
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%
色番
4