1012-24 サロペット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63358585 品番 1012-24
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
種別サロペット ミッドインディゴ サイズSS 分類定番 素材綿65%・レーヨン20%・ポリエステル15% 色番557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63358558
2022-05-13
用途:
農作業

肩ベルトの金具が極めて貧弱なので、もう少し頑丈でしっかりしたなものが欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする