桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
1012-24 サロペット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63358594
品番
1012-24
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
種別
サロペット
色
ミッドインディゴ
サイズ
S
分類
定番
素材
綿65%・レーヨン20%・ポリエステル15%
色番
557