桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
1012-24 サロペット
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミッドインディゴ
サイズ
4L
注文コード
63358646
品番
1012-24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
サロペット
色
ミッドインディゴ
サイズ
4L
分類
定番
素材
綿65%・レーヨン20%・ポリエステル15%
色番
557