桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
1092-00 デニムブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63359093
品番
1092-00
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ミッドインディゴ
サイズ
M
分類
定番
素材
綿98%ポリウレタン2%
色番
557