桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
3018-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
63361787
品番
3018-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
3L
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
1