桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
3018-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
サイズ
110
注文コード
63363363
品番
3018-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
この商品は
色・サイズ
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
種別
カーゴパンツ
色
ブラック
サイズ
110
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
4