桑和
3018-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
チャコールグレー
サイズ
100
GS
GM
GL
GLL
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
120
130
G3L
110
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63363914
品番
3018-09
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
ネイビー
サイズ
100
分類
夏物
素材
綿20%ポリエステル80%
色番
1