802 リブ (横編ニット) S210 NEW STAR 63364482

リブ (横編ニット) S210

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1m)注文コード63364482品番802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。

仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63365243
2021-01-06
用途: ホームソーイング ニットの裾、袖口、襟ぐり
サービス業

綿やポリエステルのリブはあちこちで売っているのですが、冬用素材はあまり見かけません。この商品は、価格は高いし、商品説明が少な過ぎて不安だったりしたけれど、混率がウール27・アクリル63・ポリウレタン2だったので試しに買ってみました。幅65cm、長さ150cm、厚さ0.2cmほどの一枚ものが届きました。しっかりした弾力のある編地で、伸ばしてもよく戻ります。使いやすそうです。色見本帳だけでなく、目盛りの入った編地の写真を入れていただくなど、説明を増やしてもらえたらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする