桑和
3088-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
アーミー
サイズ
130
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63366696
品番
3088-09
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
素材
綿32%・ポリエステル65%ポリウレタン3%
サイズ
130
色番
22
分類
夏物
色
シルバーグレー
種別
スラックス