NEW厚手ライトスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63368262 品番7026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
材質高純度アルミ、ナイロンヤーン ゴールド、シルバーのどちらか(色の指定はできません) 種類ナイロンたわし 寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×110×25 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※色2種類ありますが、選べません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする