桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
5048-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63369137
品番
5048-02
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
素材
綿100%
サイズ
3L
分類
夏物
色番
1
色
ネイビー
種別
長袖シャツ