ユニカナグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63369574 品番 UN-1-ZN
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 !
マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。
従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
●アングルを差し込んでボルトで止めるだけで確実な接続ができます。

材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ 種別コーナー 適合L-40W、L-40WP 材質鋼板 表面仕上げZN溶融亜鉛メッキ
関連資料:図面(0.1MB)

商品説明動画

Kamedaユニカナグ UN-1-ZN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
車両の棚材に使用致しました。
株式会社田口 様 (その他業種)

50×50だとサイズ感が大きく、出来れば40×40、又は30×30サイズも有ればいいなと思いました。

対象商品:
63369617
2021-10-26
用途:
荷物の収納

倉庫の整理のため、棚を作る際に使用しました。強度がありある程度の重さにも耐えれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする