すべり止めテープ ザラザラ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63370037 品番 ST-33
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)

トラ テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)約1 テープ長さ(m)5 トラスコ品番855-0133 基材アルミ 粘着剤アクリル系 材質(表面)鉱物粒子

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63370037
2018-06-15
用途:
工場内の注意するところ
名古屋帯鋼株式会社 様

前回1巻購入し、粘着力も良かったので大量購入しました。

対象商品:
89987764
2017-04-22
用途:
階段の滑り止め、段差を目立ちやすくするため

値段は普通のトラテープより高いが、滑り止め付きなので仕方なし。満足です。

対象商品:
89987764
2017-03-22
用途:
鉄階段のすべり止め
ダイオーミウラ株式会社 様

粘着力が弱い。すぐに剥がれる。切れやすい。粘着テープにクッションのようなものがあると、剥がれにくくなるのではないでしょうか。

対象商品:
89987773
2014-06-05
用途:
階段の段鼻に貼りました。

昼間でも見やすくて、特に夕方時などは階段が見にくくて困っていたお年寄りが大変喜んでくれました。
追加でまた注文しました。ありがとうございました。

対象商品:
89987764
2015-11-30
用途:
船舶の階段やステップ部分の滑り止め
有限会社 誠興海運 様

もう少し粘着力が強ければなお良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
89987764
2015-07-01
用途:
外の段差表示
株式会社マイティーグループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐ変色、色あせして危険表示のつもりでしているが効果なし
品質改善行うべし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする