桑和
5048-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
95
GS
GM
GL
G3L
70
76
79
82
85
88
91
95
100
105
120
130
GLL
110
73
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63370528
品番
5048-09
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
グレー
サイズ
95
分類
夏物
素材
綿100%
色番
7