桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
7072-00 カラーブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63371325
品番
7072-00
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
素材
ポリエステル100%
サイズ
4L
色番
4
分類
定番
色
ブラック
種別
長袖ブルゾン