桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
7072-00 カラーブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ターコイズ
サイズ
3L
注文コード
63371499
品番
7072-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
素材
ポリエステル100%
サイズ
3L
色番
201
分類
定番
色
ターコイズ
種別
長袖ブルゾン