桑和
7148-07 ハーフパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
グレー
アーミー
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63372226
品番
7148-07
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
種別
ハーフパンツ
色
ネイビー
サイズ
3L
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
1