桑和
7148-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
グレー
サイズ
70
注文コード
63372743
品番
7148-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
色
グレー
サイズ
70
色番
7
種別
カーゴパンツ
分類
夏物
素材
ポリエステル100%