ツールバック 折りたたみ ハンドル可動タイプ

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63374868 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

可動式ハンドルで持ち運び+出し入れ簡単!
大容量でたっぷり収納。
内外合計16個のポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルとショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×220×305 ブラック×レッド 用途工具などの収納 付属品ショルダーベルト 仕様 材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE 質量(kg)約1.3 材質(本体)ポリエステル600D ポケット数(外側)11ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)8ヶ所 外寸法・幅(mm)220 外寸法・高さ(mm)305 折りたたみ寸法(mm)約70 外寸法・奥行(mm)420
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利なものを入れるとバッグ破れる恐れがありますので、ご注意ください。

商品説明動画

【ツールバック 折りたたみ ハンドル可動タイプ 】 工具などの収納に.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
いろいろな作業

いままでは同じ形のハンドル固定タイプを使っていましたが、だいたい半年でハンドルの根元が折れてちぎれてしまいました。今回ハンドル可動タイプを使ったところ20か月使っていますが、ハンドルはちぎれませんでした。ハンドル以外はポケットに穴が開いたりと固定タイプと変わりませんでした。
しかしながら可動タイプ、リピーターです。

2025-10-14
用途:
おススメ。安い。ポケット多数
伊東産業株式会社 様 (建設業・工事業)

安いのですがポケットがいっぱいあって使いやすいです。
欲を言えば、頭から入れられるドライバ専用のポケットが有ると良かったです
高いツールバック買わなくても、このツールバックで十分だと思いました。

2025-12-18
用途:
工具の保管、持ち運び時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

2度目の購入です。肩掛けできるようにショルダーストラップが付いています。
底板を入れれば長期間の使用に耐えるとおもいます。

2025-10-11
用途:
室内作業
建設業・工事業

一回り大きいのも作って下さい、幅、長さ
入りきらないので残念

2025-03-10
用途:
サッシ・ドア等のメンテナンス時工具入れ
建設業・工事業

ハンドル固定の前タイプを2017年12月に購入して今月ハンドルが破損
この価格でちょこちょこ使用でこの耐久性、十二分です。

2024-12-17
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

工具の保管場所を決めたので、紛失など探す時間が短縮し、業務の効率化ができました。

対象商品:
63374868
2024-04-02
用途:
バイク工具入れとして(大 小)

当初、小を購入し出来のよさに感動し大を買い足し。
側面底面に補強もあり、ポケット数も多く収納が便利
大の方は広げた状態でも持ち手を左右に倒せるのでとても便利
今のところ工具一式を大に入れ、小を電装関係の工具一式いれてます
おそらく車搭載用にもう一つ買い足すと思います

対象商品:
63374868
2024-02-10
用途:
工具の収納
有限会社タイヨースチール工業 様

4個目の購入です。小さいポケットが内側外側に沢山付いているので整理しやすい。
小さい工具や筆記用具、ペンチ、ドライバーなど細長い物を直接差し込んで収納できるので使うときに一目でわかって仕事がはかどるし、使いたいものがすぐに手に取れるので気持ちがよい。カラーバリエーションがもう少しあると工具以外の収納にも使えるので是非お願いしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする